カラーメタルラック テーブル 幅76×奥行36cm

カラーメタルラック テーブル 幅76×奥行36cm - アイリスオーヤマカラーメタルラック テーブル 幅76×奥行36cm - アイリスオーヤマカラーメタルラック テーブル 幅76×奥行36cm - アイリスオーヤマカラーメタルラック テーブル 幅76×奥行36cm - アイリスオーヤマカラーメタルラック テーブル 幅76×奥行36cm - アイリスオーヤマカラーメタルラック テーブル 幅76×奥行36cm - アイリスオーヤマカラーメタルラック テーブル 幅76×奥行36cm - アイリスオーヤマ

【天板耐荷重30kg】【簡単組み立て】
窮屈しないコンパクトなサイズ感で、ノート・PCやA4サイズのノートもしっかり置けます。横幅は二人掛けソファにピッタリな快適サイズです。
ポールはキズや錆に強い粉体塗装。ガードレールや自動車部品などの塗装にも利用されており、寿命が長く有機溶剤を使用していないので人体、環境に優しいECO塗装です。
天板は汚れや水に強いPVCシート加工で汚れてもお手入れ簡単です。
天板はポールのリングが見えない設計のため見た目もスマート、天板の角が丸く安心です。
ガタツキを抑えるアジャスターで高さの微調整が可能です。
便利な収納棚付きで通常の棚板と向きを変えてつけることで収納物の落下防止になります。

質量(kg)6.8耐荷重(kg)【天板】30【棚板】20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)760×360×400内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15698107CMM-T76362ホワイト
オープン
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
15698116CMM-T76362ブラック
オープン
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする