カラーメタルラック ペール上ラック ハイタイプ
ごみ箱上の無駄なスペースを有効活用し、付属パーツで使い方自由自在!小物も起きやすく汚れも手入れしやすいクリアシート付きです。
スライドレール付きなので炊飯器や上ふた収納を置いたまま使用できます。
棚は好きな高さに調整が可能でペールに限らずシュレッダーや収納チェスト置いたり、冷蔵庫上ラックとしても活用できます。
工具不要で組立簡単です。
付属品ウッドボード×1、クリアシート×2 スライドレール用・棚板用)、S字フック×2、コネクター×2、メッシュパネル W330×H530mm
耐荷重(kg)【天板】約50【スライド板】約5
内容量1台
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |