曜日別特売

カラーメタルラック ローボード 幅101×奥行31cm

カラーメタルラック ローボード 幅101×奥行31cm - アイリスオーヤマカラーメタルラック ローボード 幅101×奥行31cm - アイリスオーヤマカラーメタルラック ローボード 幅101×奥行31cm - アイリスオーヤマカラーメタルラック ローボード 幅101×奥行31cm - アイリスオーヤマカラーメタルラック ローボード 幅101×奥行31cm - アイリスオーヤマカラーメタルラック ローボード 幅101×奥行31cm - アイリスオーヤマカラーメタルラック ローボード 幅101×奥行31cm - アイリスオーヤマ

TV台や収納棚としてさまざまな用途で使えます。幅100cm以下のテレビが設置可能です。マットレスを組み合わせて使えば簡易ヘッドボードとして活用できます。天板はポールのリングが見えない設計のため、見た目と使いやすさは良好です。

質量(kg)7.2耐荷重(kg)【全体】50、木【天板】30【棚板】20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1010×310×300内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15698369CML-10302ブラック
オープン
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
15698378CML-10302ホワイト
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする