カラーメタルラック ワゴン

カラーメタルラック ワゴン - アイリスオーヤマカラーメタルラック ワゴン - アイリスオーヤマカラーメタルラック ワゴン - アイリスオーヤマカラーメタルラック ワゴン - アイリスオーヤマカラーメタルラック ワゴン - アイリスオーヤマカラーメタルラック ワゴン - アイリスオーヤマカラーメタルラック ワゴン - アイリスオーヤマカラーメタルラック ワゴン - アイリスオーヤマ

【木天板耐荷重30kg、棚板耐荷重20kg】【キャスター付き】便利なバスケット棚板とトレー型棚板、2タイプの棚板で、キャスター付きで移動が簡単です。
便利なハンドル付きで運びやすく、スプレーやタオルを掛けるサイドバーとしても活躍します。

質量(kg)6.8耐荷重(kg)【木天板】30【バスケット棚板】20【棚板】20【サイドハンガー】5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×310×840内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15698186CMM-WG4084ホワイト
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
15698195CMM-WG4084ブラック
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする