曜日別特売

カラーメタルラックフィット 幅45×奥行30cm キャスター付き

カラーメタルラックフィット 幅45×奥行30cm キャスター付き - アイリスオーヤマカラーメタルラックフィット 幅45×奥行30cm キャスター付き - アイリスオーヤマカラーメタルラックフィット 幅45×奥行30cm キャスター付き - アイリスオーヤマカラーメタルラックフィット 幅45×奥行30cm キャスター付き - アイリスオーヤマカラーメタルラックフィット 幅45×奥行30cm キャスター付き - アイリスオーヤマカラーメタルラックフィット 幅45×奥行30cm キャスター付き - アイリスオーヤマカラーメタルラックフィット 幅45×奥行30cm キャスター付き - アイリスオーヤマカラーメタルラックフィット 幅45×奥行30cm キャスター付き - アイリスオーヤマ

【幅45cm×奥行30cm】【耐荷重30kg/段】【ポール直径約19mm】
工具不要で組立簡単。サビに強い収納スチールラックです。ラインナップが豊富で、収納したいものや置きたい場所に合わせて大きさを選べます。棚の位置をお好みに調節できますので、使いやすい高さに合わせて棚を自由に調節可能です。
ゴミ箱上ラックやランドリーシェルフにも変身できます。アイリスの収納BOXと組み合わせて、無駄なく統一感のある収納スペースが確保できます。スリムな奥行でスペースを有効活用できます。
耐久性、防錆性、防薬品性、防水性があるため水回りやキッチンでの使用もおすすめです。
(ラインナップ)
奥行共通30cm
・幅55×高さ77.5cm
・幅55×高さ151.3cm
・幅75×高さ120.8cm
・幅75×高さ151.3cm
・幅45×高さ70.9cm(キャスター付き)
・幅45×高さ101.5cm(キャスター付き)
カラー展開:マットホワイト、マットブラック、グレージュ、ダークグレー
アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。

キャスターあり主要材質金属鋼、ABS、PE、エポキシ樹脂粉体塗装耐荷重(kg/段)30ポール径(Φmm)約19内容量1台
注意
※カラーメタルラックフィット以外のカラーメタルラックシリーズには互換性がありません
※サイズはキャスター取り付け時の外寸です
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
耐荷重(kg/段)
耐荷重(kg)
棚段数
ポール径(Φmm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15697931CMFー45070C450×300×70930903段約19マットホワイト3.62
オープン
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
15697940CMFー45070C450×300×70930903段約19マットブラック3.62
オープン
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
15697949CMFー45070C450×300×70930903段約19グレージュ3.62
オープン
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
15697958CMFー45070C450×300×70930903段約19ダークグレー3.62
オープン
3,298
3,628(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
15697967CMFー45100C450×300×1015301204段約19マットホワイト4.89
オープン
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
15697976CMFー45100C450×300×1015301204段約19マットブラック4.89
オープン
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
15697985CMFー45100C450×300×1015301204段約19グレージュ4.89
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
15698001CMFー45100C450×300×1015301204段約19ダークグレー4.89
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする