曜日別特売

カラーメタルラックフィット 幅75×奥行30cm 【耐荷重30kg/段】

カラーメタルラックフィット 幅75×奥行30cm 【耐荷重30kg/段】 - アイリスオーヤマカラーメタルラックフィット 幅75×奥行30cm 【耐荷重30kg/段】 - アイリスオーヤマカラーメタルラックフィット 幅75×奥行30cm 【耐荷重30kg/段】 - アイリスオーヤマカラーメタルラックフィット 幅75×奥行30cm 【耐荷重30kg/段】 - アイリスオーヤマカラーメタルラックフィット 幅75×奥行30cm 【耐荷重30kg/段】 - アイリスオーヤマカラーメタルラックフィット 幅75×奥行30cm 【耐荷重30kg/段】 - アイリスオーヤマカラーメタルラックフィット 幅75×奥行30cm 【耐荷重30kg/段】 - アイリスオーヤマカラーメタルラックフィット 幅75×奥行30cm 【耐荷重30kg/段】 - アイリスオーヤマ

【幅75cm×奥行30cm】【耐荷重30kg/段】【ポール直径約19mm】
工具不要で組立簡単。サビに強い収納スチールラックです。ラインナップが豊富で、収納したいものや置きたい場所に合わせて大きさを選べます。棚の位置をお好みに調節できますので、使いやすい高さに合わせて棚を自由に調節可能です。
ゴミ箱上ラックやランドリーシェルフにも変身できます。アイリスの収納BOXと組み合わせて、無駄なく統一感のある収納スペースが確保できます。スリムな奥行でスペースを有効活用できます。
耐久性、防錆性、防薬品性、防水性があるため水回りやキッチンでの使用もおすすめです。
(ラインナップ)
奥行共通30cm
・幅55×高さ77.5cm
・幅55×高さ151.3cm
・幅75×高さ120.8cm
・幅75×高さ151.3cm
・幅45×高さ70.9cm(キャスター付き)
・幅45×高さ101.5cm(キャスター付き)
カラー展開:マットホワイト、マットブラック、グレージュ、ダークグレー
アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。

主要材質金属鋼、ABS、PE、エポキシ樹脂粉体塗装内容量1台
注意
※カラーメタルラックフィット以外のカラーメタルラックシリーズには互換性がありません
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
耐荷重(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※使用例15697888CMFー751206.16マットホワイト120750×300×1208
オープン
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
15697897CMFー751206.16マットブラック120750×300×1208
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
15697906CMFー751206.16グレージュ120750×300×1208
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
15697915CMFー751206.16ダークグレー120750×300×1208
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
15698046CMFー751507.72マットホワイト150750×300×1513
オープン
5,498
6,048(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年4月23日
15698055CMFー751507.72マットブラック150750×300×1513
オープン
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
15698071CMFー751507.72グレージュ150750×300×1513
オープン
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
15698080CMFー751507.72ダークグレー150750×300×1513
オープン
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする