曜日別特売

カラーメタルラック用 ウッドボード

カラーメタルラック用 ウッドボード - アイリスオーヤマカラーメタルラック用 ウッドボード - アイリスオーヤマカラーメタルラック用 ウッドボード - アイリスオーヤマカラーメタルラック用 ウッドボード - アイリスオーヤマカラーメタルラック用 ウッドボード - アイリスオーヤマカラーメタルラック用 ウッドボード - アイリスオーヤマカラーメタルラック用 ウッドボード - アイリスオーヤマカラーメタルラック用 ウッドボード - アイリスオーヤマ

カラーメタルラック専用のウッドボードです。
お部屋の大きさや雰囲気に合わせてお好みを選択してください。リバーシブル使用で簡単模様替えでき、部屋の雰囲気を変えられます。隙間がないため、小物も安心して置くことができます。

耐荷重(kg)【全体】100【棚板】50内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15698229CMBT-550.86ホワイト535×335×5
オープン
989
1,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
15698238CMBT-550.86ブラック535×335×5
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
15698351CMBT-751.18ホワイト735×335×5
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
15698360CMBT-751.18ブラック735×335×5
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする