ヤマニパッケージ
クリアピロー
中身が見えるスタイリッシュなデザインのスリーブタイプボックス。縦置きでも横置きでもOK。
用途
ギフト用
形状
ピロー式
質量(g)
52
内寸法(mm)
155×140×50
数量(個)
【パーツ】2
内容量
1ケース(100枚)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15696926
20-1695
本体 裏白ボール・スリーブ PET
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15696935
20-1696
本体 裏白ボール・スリーブ PET
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15696951
20-1973
裏白ボール・スリーブ/PET
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15696960
20-1974
裏白ボール・スリーブ/PET
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15696969
20-1975
裏白ボール・クリアケース/PET
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15696978
20-1976
裏白ボール・クリアケース/PET
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください