BCチェスト 奥行50cm

BCチェスト 奥行50cm - アイリスオーヤマBCチェスト 奥行50cm - アイリスオーヤマBCチェスト 奥行50cm - アイリスオーヤマBCチェスト 奥行50cm - アイリスオーヤマBCチェスト 奥行50cm - アイリスオーヤマBCチェスト 奥行50cm - アイリスオーヤマBCチェスト 奥行50cm - アイリスオーヤマBCチェスト 奥行50cm - アイリスオーヤマ

【組立不要】【奥行50cm】【収納容量約27.7L】
ウォークインクローゼットにもぴったりな奥行き50cmの衣類収納ケースです。前倒れ防止構造となっており、積み重ねても使いやすい仕様です。
収納の目安はYシャツなら10枚、セーターなら4枚、バスタオルなら6枚です。
ベッド下のデッドスペースの活用にもおすすめです。
高さのある深型タイプと浅型の2シリーズ展開です。

質量(kg)1.65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×500×232主要材質天板・本体・引き出し:ポリプロピレン引出し内寸法(mm)330×451×179収納の目安Tシャツだと12枚、セーターだと4枚、バスタオルだと6枚内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15697748BC-Lピンクベージュ
オープン
1,598
1,758(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
出荷予定:2026年1月15日
15697757BC-Lブルーグレー
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする