ヤマニパッケージ
グロスホワイトBOX
色々なお菓子に使える、シンプルで汎用性の高いホワイトカラー!高さ50mm。白無地にツヤ感抜群の表目面加工したギフトボックス。ヒナ段の仕切りがズレや偏りからお菓子を守ります。
用途
ギフト用
材質
コートボール
形状
フタ・身式
色
ホワイト
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
質量(g)
内寸法(mm)
数量(個)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15695849
20-648
1ケース(100枚)
5
127
75×265×50
【パーツ】4
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15695858
20-645
1ケース(100枚)
10
195
155×265×50
【パーツ】5
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15695867
20-646
1ケース(50枚)
15
257
230×265×50
【パーツ】6
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15695876
20-647
1ケース(50枚)
20
326
305×265×50
【パーツ】7
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください