ヤマニパッケージ
グロスホワイトBOX65
色々なお菓子に使える、シンプルで汎用性の高いホワイトカラー!高さ65mm。白無地にツヤ感抜群の表目面加工したギフトボックス。ヒナ段の仕切りがズレや偏りからお菓子を守ります。
用途
ギフト用
材質
コートボール
形状
フタ・身式
色
ホワイト
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
質量(g)
内寸法(mm)
仕切数(個)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15695806
20-1961
1ケース(100枚)
(1箱につき)蓋1・身1・仕切り2
158
81×265×65
5
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15695815
20-1962
1ケース(100枚)
(1箱につき)蓋1・身1・仕切り3
241
166×265×65
10
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15695831
20-1963
1ケース(50枚)
(1箱につき)蓋1・身1・仕切り4
315
251×265×65
15
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15695840
20-1964
1ケース(50枚)
(1箱につき)蓋1・身1・仕切り5
390
336×265×65
20
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください