ヤマニパッケージ
スティックケーキ箱
ちょっとしたプレゼントにピッタリ!スティックタイプ専用BOX。
用途
ギフト用
形状
フタ・身式
色
クラフト
数量(個)
【パーツ】3
内容量
1ケース(100枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
サイズ
質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15695971
20-451
段ボール G段
5本
97
164×170×27
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15695980
20-450
段ボール
10本
138
290×164×27
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください