ヤマニパッケージ
スリットガトー
インロー式でブラック色。マットな風合いがワンランク上のギフトボックスにー。仕切り取り外して使用可能。
用途
ギフト用
材質
裏白ボール
形状
フタ・身式
色
ブラック
数量(個)
【パーツ】4
内容量
1ケース(100枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15695736
20-359B
5
90
93×198×45
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15695761
20-360B
10
136
181×198×45
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください