ヤマニパッケージ
ドゥミセックギフト
焼き菓子やドーナツの詰合せにオススメです。グリーン色で3サイズあります。
用途
ギフト用
材質
裏白ボール
形状
フタ・身式
色
グリーン
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
質量(g)
内寸法(mm)
数量(個)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15695605
20-1555GR
1ケース(100枚)
S
82
111×260×70
【パーツ】4
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15695621
20-1556GR
1ケース(100枚)
M
138
226×260×70
【パーツ】5
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15695630
20-1557GR
1ケース(50枚)
L
187
335×260×70
【パーツ】6
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください