ヤマニパッケージ
ドゥミセックギフト
焼き菓子やドーナツの詰合せにオススメです。より高級感を求める方へー。
用途
ギフト用
材質
裏白ボール
形状
フタ・身式
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
サイズ
質量(g)
内寸法(mm)
数量(個)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15695666
20-1980BL
1ケース(100枚)
ノワール
S
82
111×260×70
【パーツ】4
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15695675
20-1981BL
1ケース(100枚)
ノワール
M
138
226×260×70
【パーツ】5
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15695691
20-1982BL
1ケース(50枚)
ノワール
L
187
335×260×70
【パーツ】6
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15695700
20-1980BR
1ケース(100枚)
ブラン
S
82
111×260×70
【パーツ】4
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15695709
20-1981BR
1ケース(100枚)
ブラン
M
138
226×260×70
【パーツ】5
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15695718
20-1982BR
1ケース(50枚)
ブラン
L
187
335×260×70
【パーツ】6
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください