ヤマニパッケージ
ナチュラル
ナチュラルな素材の良さを活かしたギフトボックスです。
用途
ギフト用
材質
フタ:コートボール 身:段ボール E段
形状
フタ・身式
色
アイボリー
数量(個)
【パーツ】2
内容量
1ケース(100枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15695770
20-165
中
122
180×200×60
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15695779
20-166
大浅口
141
180×260×60
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください