ヤマニパッケージ
ピケブリック
ナチュラルな素材の良さを活かしたギフトボックスです。
用途
ギフト用
材質
フタ:片段 身:段ボール E段
形状
フタ・身式
サイズ
小
質量(g)
122
内寸法(mm)
166×248×53
数量(個)
【パーツ】2
内容量
1ケース(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15695797
20-121
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください