ヤマニパッケージ
フールセックギフト シャルム
高級感とスタイリッシュさで溢れる存在感!クッキーなどの平らなお菓子に最適。
用途
ギフト用
材質
特殊紙
形状
フタ・身式
色
シルバー
数量(個)
【パーツ】3
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15695456
20-2150
1ケース(150枚)
S
85
108×187×47
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15695465
20-2151
1ケース(100枚)
M
150
215×187×47
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15695481
20-2152
1ケース(50枚)
L
200
323×187×47
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください