ヤマニパッケージ
タブレットショコラ
スリーブの枠から中身が見える。色合いを添えるタブレットショコラシリーズ。トレー・透明袋もご用意しております。
用途
ギフト用
材質
裏白ボール
形状
スリーブ式
質量(g)
28
内寸法(mm)
150×78×20
数量(個)
【パーツ】2
内容量
1ケース(100枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15695386
20-1671B
ブラン
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15695395
20-1671R
ルージュ
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください