ヤマニパッケージ
サイドオープン
定番の「ホワイト」箱。持ち運びに便利な手提げタイプ。高さ90mm。サイドオープンの為、商品の出し入れが非常に便利。
用途
ギフト用
材質
裏白ボール
形状
1枚組立式
色
ホワイト
数量(個)
【パーツ】1
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15694641
DE-33
1ケース(500枚)
38
150×105×90
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15694650
DE-34
1ケース(500枚)
48
180×120×90
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15694659
DE-35
1ケース(400枚)
56
210×150×90
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15694668
DE-36
1ケース(300枚)
80
240×180×90
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください