ヤマニパッケージ
サイドオープンキャリー110
スタイリッシュな「グレー」箱。使いやすさにもこだわりを。保冷剤収納フラップ付。
用途
ギフト用
材質
コートボール
形状
1枚組立式
色
グレー
数量(個)
【パーツ】1
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15694528
20-2375
1ケース(400枚)
34
120×90×110
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15694537
20-2376
1ケース(300枚)
42
150×105×110
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15694546
20-2377
1ケース(300枚)
60
180×120×110
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15694555
20-2378
1ケース(200枚)
86
210×150×110
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15694571
20-2379
1ケース(200枚)
105
240×180×110
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15694580
20-2380
1ケース(100枚)
125
270×210×110
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください