ヤマニパッケージ
サイドオープンキャリー110
定番の「ホワイト」箱。使いやすさにもこだわりを。保冷剤収納フラップ付。
用途
ギフト用
材質
裏白ボール
形状
1枚組立式
色
ホワイト
数量(個)
【パーツ】1
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15694467
20-2340
1ケース(400枚)
34
120×90×110
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15694476
20-2341
1ケース(300枚)
44
150×105×110
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15694485
20-2342
1ケース(300枚)
61
180×120×110
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15694501
20-2343
1ケース(200枚)
87
210×150×110
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15694510
20-2344
1ケース(200枚)
104
240×180×110
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15694519
20-2345
1ケース(100枚)
127
270×210×110
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください