ヤマニパッケージ
サイドオープンキャリー130
定番の「ホワイト」箱。持ち運びに便利な手提げタイプ。高さ130mm。サイドオープンの為、商品の出し入れが非常に便利。持ち手は折りたためます。
用途
ギフト用
材質
裏白ボール
形状
1枚組立式
色
ホワイト
数量(個)
【パーツ】1
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15694598
20-2206
1ケース(300枚)
65
180×120×130
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15694607
20-2207
1ケース(200枚)
90
210×150×130
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15694616
20-2208
1ケース(200枚)
110
240×180×130
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15694625
20-2209
1ケース(100枚)
140
270×210×130
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください