ヤマニパッケージ
シェリーバッグ
ドット柄が可愛い!ハンディータイプのプチギフトBOX。ブルー色。
用途
ギフト用
材質
裏白ボール
形状
1枚組立式
色
ブルー
質量(g)
29
内寸法(mm)
120×85×95
数量(個)
【パーツ】2
内容量
1ケース(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15696716
20-2112
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください