ヤマニパッケージ
ハンディBOX コロン
ハンドル付きで思わず手が伸びる、プチギフトに最適なパッケージ!
用途
ギフト用
材質
裏白ボール
形状
1枚組立式
数量(個)
【パーツ】1
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15696479
20-685
1ケース(200枚)
S
33
103×95× 95
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15696488
20-686
1ケース(200枚)
M
56
205×100× 95
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15696497
20-687
1ケース(100枚)
L
100
205×205× 95
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください