ヤマニパッケージ
ハンディプラティーク
大人のカッコ良さ際立つスタイリッシュなプチギフト。チラ見えする裏面カラーが◎ブラック/イエロー。
用途
ギフト用
材質
コートボール
形状
1枚組立式
色
ブラック/イエロー
数量(個)
【パーツ】1
内容量
1ケース(200枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15696759
20-798BY
25
122×62×95
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15696786
20-799BY
32.5
135×80×105
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください