ヤマニパッケージ
ハンディーバッグ エッフェル
見た目にも可愛いハンディーバッグ。売り場で手に取ってもらえること間違いなし!
用途
ギフト用
材質
裏白ボール スピンドル紐
形状
1枚組立式
数量(個)
【パーツ】1
内容量
1ケース(100枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15696811
20-1530
S
27
140×65×100
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15696820
20-1531
M
37
170×75×122
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください