ヤマニパッケージ
ミロワール ハンディー
魅惑のレオパード柄で存在感を発揮。ギフトにおすすめ。光沢のあるシルバー紙を使用しているので高級感とスタイリッシュで売り場でも存在感を発揮します。
用途
ギフト用
材質
特殊紙
形状
1枚組立式
質量(g)
32
内寸法(mm)
135×80×105
数量(個)
【パーツ】1
内容量
1ケース(100枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15696190
20-2248
ジラフ(ピンク)
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15696199
20-2249
ジラフ(ブルー)
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください