ヤマニパッケージ
ミロワール ハンディー
存在感のあるクロコ柄で高級感を演出。ギフトにおすすめ。光沢のあるシルバー紙を使用しているので高級感とスタイリッシュで売り場でも存在感を発揮します。
用途
ギフト用
材質
特殊紙
形状
1枚組立式
質量(g)
32
内寸法(mm)
135×80×105
数量(個)
【パーツ】1
内容量
1ケース(100枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15696165
20-2246
クロコ(ブラック)
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15696181
20-2247
クロコ(レッド)
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください