ヤマニパッケージ
リトルデコ
小さな贈り物に思いを込めて。ナチュラルテイストのミニギフト箱。
用途
ギフト用
材質
クラフト紙
形状
1枚組立式
質量(g)
36
内寸法(mm)
110×110×85
数量(個)
【パーツ】1
内容量
1ケース(200枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15696558
20-1935
キャメル
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15696567
20-1936
シトロン
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください