ヤマニパッケージ
リュクスロール
高級感とスタイリッシュさで売り場でも存在感を発揮します!天面内側にポケット付きで中身が見えます。
用途
ギフト用
仕様
金台紙付
材質
E段貼合+金台紙
形状
1枚組立式
色
ピンクシルバー
質量(g)
167
内寸法(mm)
200×130×150
数量(個)
【パーツ】2
内容量
1ケース(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15695106
20-2445
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください