カラークリエーション
ラベルロール紙 互換ラベル DK2205 ブラザー ( brother ) QLシリーズ テープ白 印字黒
4/1
より
値下げ
現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
ブラザーラベルプリンターQLシリーズでご使用いただける、DK-2205互換ラベルロール紙です。
用途
対応ラベルロール紙:DK-2205
対応ラベルプリンター:ブラザーQLシリーズ(QL-800、QL-820NWB、QL-820NWBc、QL-1050、QL-1115NWB、QL-550、QL-580N、QL-650TD、QL-700、QL-720NW)
※2025年2月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページでご確認ください。
そのまますぐにご使用いただけます。純正品と同等にご使用いただけます。
セット内容
ラベルロール紙(1個)
色
テープ:白、印字色:黒
テープ幅(mm)
62
テープ長さ(m)
30.48
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15694458
TPC-BDK2205
オープン
¥
1,398
値下げ
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください