ヤマニパッケージ
シャルム
高級感溢れるミニギフトパッケージ。シンプルなデザインだからこそこだわりの質感に。売り場でも存在感を発揮します。
用途
ギフト用
材質
特殊紙
形状
1枚組立式
色
シルバー
内容量
1ケース(100枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
内寸法(mm)
数量(個)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15696095
20-2107
キュービック
25
100×100×85
【パーツ】1
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15696111
20-2108
スタンド
21.5
83×70×135
【パーツ】1
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15696120
20-2109
スクエア
71
137×137×65
【パーツ】2
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください