ヤマニパッケージ
スイートデリバリー
乗り物の形が可愛いミニギフトBOX。焼菓子が5-6個入ります。ピンク柄。
用途
ギフト用
材質
裏白ボール
形状
1枚組立式
色
ピンク
質量(g)
34
内寸法(mm)
130×80×95
数量(個)
【パーツ】1
内容量
1ケース(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15696881
20-2080
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください