ヤマニパッケージ
バルーンBOX
丸みを帯びたパッケージ!カラフルなドット柄でポップな印象のギフト箱。
用途
ギフト用
仕様
コロン
材質
裏白ボール
形状
1枚組立式
質量(g)
30
内寸法(mm)
110×110×110
数量(個)
【パーツ】3
内容量
1ケース(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15696899
20-728
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください