ヤマニパッケージ
ミニバルーンBOX
丸みを帯びたパッケージ!カラフルなドット柄でポップな印象のギフト箱。
用途
ギフト用
仕様
コロン
材質
裏白ボール
形状
1枚組立式
質量(g)
18.5
内寸法(mm)
85×85×85
数量(個)
【パーツ】1
内容量
1ケース(200枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15696917
20-993
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください