ヤマニパッケージ
クールバッグ
長時間の持ち運びに役立つシンプルカラーのクールバッグ。英文字でアクセントにー。3サイズ2カラーからお選びいただけます。
用途
ギフト用
材質
不織布(内側/アルミ)
数量(個)
【パーツ】1
内容量
1ケース(50枚)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15697669
20-1546BR
ブラウン
S
63
250×150×250
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15697678
20-1547BR
ブラウン
M
90
300×220×300
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15697687
20-1548BR
ブラウン
L
131
360×300×360
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15697696
20-1546OR
オランジェ
S
63
250×150×250
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15697705
20-1547OR
オランジェ
M
90
300×220×300
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15697721
20-1548OR
オランジェ
L
131
360×300×360
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください