ヤマニパッケージ
クールバッグファスナー
長時間の持ち運びに役立つシンプルカラーのクールバッグ。3サイズ3カラーからお選びいただけます。保冷剤の入る内ポケット付。
用途
ギフト用
材質
不織布(内側/アルミ)
色
ベージュ
内容量
1ケース(50枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
内寸法(mm)
数量(個)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15697635
KSS-7
M
55
250×150×250
【パーツ】0
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15697651
KSS-8
L
79
300×220×300
【パーツ】1
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15697660
KSS-9
LL
121
360×300×360
【パーツ】1
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください