ヤマニパッケージ
クールバッグファスナー
長時間の持ち運びに役立つシンプルカラーのクールバッグです。3サイズ3カラーからお選びいただけます。
用途
ギフト用
材質
不織布(内側/アルミ)
内容量
1ケース(50枚)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
質量(g)
内寸法(mm)
数量(個)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15697581
KSS-1
ブラック
M
66
250×150×250
【パーツ】0
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15697590
KSS-2
ブラック
L
93
300×220×300
【パーツ】1
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15697599
KSS-3
ブラック
LL
131
360×300×360
【パーツ】1
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15697608
KSS-4
ブラウン
M
52
250×150×250
【パーツ】1
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15697617
KSS-5
ブラウン
L
76
300×220×300
【パーツ】1
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15697626
KSS-6
ブラウン
LL
110
360×300×360
【パーツ】1
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください