オールマイティLSⅡ 21M

オールマイティLSⅡ 21M - mizuno(ミズノ)オールマイティLSⅡ 21M - mizuno(ミズノ)オールマイティLSⅡ 21M - mizuno(ミズノ)オールマイティLSⅡ 21M - mizuno(ミズノ)オールマイティLSⅡ 21M - mizuno(ミズノ)オールマイティLSⅡ 21M - mizuno(ミズノ)オールマイティLSⅡ 21M - mizuno(ミズノ)

オールマイティLSⅡ 21M 限定商品『LIMTED DESIGN』
心弾むミッドカット。
軽量でかつクッション性に優れた初代LSミッドカットモデルの後継品
片足重量約395g(26.0cm片方)
軽さ+優れたクッション性で、快適な履き心地を実現。
足を入れた瞬間、とりこになる履き心地。
競技向けに開発された素材とセル構造から埋めれる、優れたクッション性が、快適な環境を実現。
ゆったりした足入れなのに、しっかりしたホールド感をキープするミッドカットタイプ
【ムレにくい】ベロ(甲部分)は通気性のある構造でムレにくい

用途建設業/製造業01:ホログラムホワイト×メタリックシルバー質量(g)約395(26.0cm片方)材質(底部)ゴム底素材人工皮革×合成繊維×合成皮革サイズレンジ25.0~28.0、29.0内容量1足
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15698615F1GA25070125025.0cm
オープン
15,800
17,380(税込)
当日出荷
15698640F1GA25070126026.0cm
オープン
15,800
17,380(税込)
当日出荷
15698649F1GA25070126526.5cm
オープン
15,800
17,380(税込)
当日出荷
15698658F1GA25070127027.0cm
オープン
15,800
17,380(税込)
当日出荷
15698667F1GA25070127527.5cm
オープン
15,800
17,380(税込)
当日出荷
15698676F1GA25070128028.0cm
オープン
15,800
17,380(税込)
当日出荷
15698685F1GA25070129029.0cm
オープン
15,800
17,380(税込)
当日出荷
15698631F1GA25070125525.5cm
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする