背の高い生垣や植木のお手入れがラクな姿勢で出来ると大人気の「バリカン」シリーズから本体長さ最長の3mモデルと剪定した枝を収集保管や移動する大容量297Lガーデンバッグ付セットが新登場!
最短作業長本体1.8m目線に近い高さから全最長3m(身長合わせれば3m以上)の高さまで、
高枝ロングポール電動バリカン(ロングポールヘッジトリマー)なのに、
女性でも作業ラクラクな2.3kg(電源コード含まず)と超軽量な本体ポールで高いところも簡易的にお手入れが出来ます。
切れ味抜群で好評の新開発3Dブレードで、刈り込み可能長さ30cm、最大切断枝径10mm(樹木種類・枝硬さによって異なります)、
伸びた枝をスーッとなぞるだけで剪定OK。
100V電力供給式(20mコード付き)なので力強くバッテリー切れの心配もなく、
広いお庭での長時間作業でも安心して作業できるプロ仕様としてもご使用可能。
8段階のヘッド角度調整で場所に合った作業が可能となり、ヘッドが真下(ポールと並行)に折りたためるので、
車での持ち運びや収納時もコンパクトになります。
剪定した枝をまとめるのに便利な大容量297L折りたたみ式ガーデンバッグが付属されております。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥3,400/税込¥3,740 |
| 北海道地方 | 1 | ¥3,900/税込¥4,290 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥7,210/税込¥7,931 |
| 離島 | 1 | お送りできません |


