リーフシュレッダー(雑草・落ち葉粉砕機) 大容量297Lガーデンバッグ付

リーフシュレッダー(雑草・落ち葉粉砕機) 大容量297Lガーデンバッグ付 - YARD FORCEリーフシュレッダー(雑草・落ち葉粉砕機) 大容量297Lガーデンバッグ付 - YARD FORCEリーフシュレッダー(雑草・落ち葉粉砕機) 大容量297Lガーデンバッグ付 - YARD FORCEリーフシュレッダー(雑草・落ち葉粉砕機) 大容量297Lガーデンバッグ付 - YARD FORCEリーフシュレッダー(雑草・落ち葉粉砕機) 大容量297Lガーデンバッグ付 - YARD FORCEリーフシュレッダー(雑草・落ち葉粉砕機) 大容量297Lガーデンバッグ付 - YARD FORCEリーフシュレッダー(雑草・落ち葉粉砕機) 大容量297Lガーデンバッグ付 - YARD FORCEリーフシュレッダー(雑草・落ち葉粉砕機) 大容量297Lガーデンバッグ付 - YARD FORCE

大量の落ち葉や草刈り後の雑草くずを細かく粉砕!
落ち葉や雑草くずで大変だったお庭の片付けに便利なリーフ(落ち葉)シュレッダーが初登場。
リーフシュレッダーの上から落ち葉を入れるだけで細かく粉砕して、
本体下部にセットした袋内にスッキリ処理した粉砕かすが落下し、袋内にまとまって収納できます。
粉砕サイズも「粗い~細かい」まで5段階調節が出来て、
かさばる落ち葉が粉砕されると体積も減り、
畑に撒いたり堆肥にしたり、ゴミ出しもラクラクになります。
草刈りや芝刈り後の雑草処理もできるので1年中大活躍です。
落ち葉や雑草も!リーフシュレッダーの上から落とすだけ!(押込棒付き)
1500Wのパワフル設計
身長に合わせ2段階高さ調節が可能
オン・オフはワンタッチ簡単スイッチ操作
過負荷で自動停止する安全装置付き
替え粉砕コードも20本付属しています。
タイヤ付きで女性でも持ち運びもラクラク
リーフシュレッダー下部から落ちる粉砕くずの専用集塵袋付き
また、市販ゴミ袋をセットして落下粉砕くずを直接詰め入れればそのまま普通ゴミにも出せます。
このリーフシュレッダーセットには、粉砕前の草刈り雑草くずや落ち葉を収集したり、
粉砕後の粉砕ゴミをまとめるのに便利な大容量297L折りたたみ式ガーデンバッグが付属されております。

用途収集してかさばる大量の落ち葉や枯葉・草刈り後の雑草を細かく粉砕セット内容本体、押込み棒、替えコード×20本、80L集塵袋、大容量297Lガーデンバッグ、取扱説明書(保証書)材質樹脂、スチール他消費電力(W)1500本体質量(kg)約8.9使用時間(分)約30機能粉砕調節機能:粗目・中・細目寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約54×54×(2段階)107・112 組立時回転速度8400rpm(無負荷時)電源仕様AC100V・コード長さ35cm内容量1セット
注意
※ご使用の際はゴーグルで必ず目を保護して作業を行ってください。

※細いつるや草はしなるため粉砕できない場合がございます。

※長期間放置して木のようになってしまった枝やツルは粉砕できない場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15725100ERUI50-JP-GB
オープン
23,980
26,378(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,450/税込¥1,595
北海道地方数量1につき¥1,450/税込¥1,595
沖縄地方数量1につき¥2,700/税込¥2,970
離島数量1につき¥1,450/税込¥1,595
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする