枝シュレッダー(ガーデンシュレッダー) 大容量297Lガーデンバッグ付

枝シュレッダー(ガーデンシュレッダー) 大容量297Lガーデンバッグ付 - YARD FORCE枝シュレッダー(ガーデンシュレッダー) 大容量297Lガーデンバッグ付 - YARD FORCE枝シュレッダー(ガーデンシュレッダー) 大容量297Lガーデンバッグ付 - YARD FORCE枝シュレッダー(ガーデンシュレッダー) 大容量297Lガーデンバッグ付 - YARD FORCE枝シュレッダー(ガーデンシュレッダー) 大容量297Lガーデンバッグ付 - YARD FORCE枝シュレッダー(ガーデンシュレッダー) 大容量297Lガーデンバッグ付 - YARD FORCE枝シュレッダー(ガーデンシュレッダー) 大容量297Lガーデンバッグ付 - YARD FORCE枝シュレッダー(ガーデンシュレッダー) 大容量297Lガーデンバッグ付 - YARD FORCE

木々が成長する季節に伴い、枝木の剪定でいつも困るのが切った枝の後始末・・・
運ぶのもかさばって大変だし、ノコギリで細かく切るのもひと苦労ですね。 そこで便利なのがYARDFORCE枝シュレッダー。
この枝シュレッダーは、上から枝を入れるだけで4.5cmの太い枝も1450Wのハイパワーでみるみる粉砕して細かなチップに早変わり。
枝を約1/10サイズに粉砕できる家庭用100V電源ガーデンシュレッダーで、粉砕後のチップは袋に入れてゴミ出しも簡単だし、
畑やガーデニングなどの堆肥や鉢植えの保湿用に(有機肥料や腐葉土)、
乾燥させて薪ストーブやバーベキューの炭着火材・スモークチップなどにも使える優れモノになります。
また、乾燥チップは天ぷら油の吸着材や生ゴミの分解や消臭に便利と言われています。
木の種類によっては香木としても。 アイディアによって様々な便利グッズとなります。
タイヤ付きで移動も簡単で、1年中枝木の処分に大活躍です。
この枝シュレッダーセットには、粉砕後のゴミとしてまとめるのに大容量297L折りたたみ式ガーデンバッグが付属されており便利、
また、使用後の枝シュレッダー保管時にも機器のカバー代わりにもなります。

用途枝木の剪定後に収集してかさばる大量の枝を細かく粉砕します。セット内容本体、保護メガネ、手袋、押込み棒、大容量297Lガーデンバッグ、取扱説明書(保証書)材質本体:スチール、樹脂他、刃:炭素鋼、ガーデンバッグ:PP容量(L)ガーデンバッグ:297電源(V)家庭用電源AC100消費電力(W)1450本体質量(kg)12.5電源コード(m)約5使用時間(分)約30本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×530×880内容量1セット
注意
※ご使用の際はゴーグルなどで必ず目を保護して作業を行ってください。

※細いつるや草はしなるため粉砕できない場合がございます。

※粉砕可能径は樹木の種類によって異なる場合がございます。

※廃材などや竹は粉砕できません。生木の粉砕を想定した機種となっております。時間の経った生木でも粉砕はできますが、堅く組織の詰まった角材、合板などは粉砕できません。竹など節の強い木材、草木はうまく粉砕することができません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15725091YF5458-GB
オープン
30,980
34,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,450/税込¥1,595
北海道地方数量1につき¥1,450/税込¥1,595
沖縄地方数量1につき¥2,700/税込¥2,970
離島数量1につき¥1,450/税込¥1,595
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする