小池酸素工業
角度調節型マグネットホルダー
多彩なワークを内側、外側で仮止めが出来る。
30~ 270°の範囲で調節可能。ロックボルトを締め込む事で角度を固定可能。
六角穴にレンチを差し込むことで、てこの原理により簡単に着脱が可能。
用途
溶接ワークの仮止め
角度(°)
30~270
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
最大牽引質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15725231
RSMLA450
120×120×18
0.5
12
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
15725240
RSMLA600
152×152×20
0.9
15
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください