小池酸素工業
強力マグネットホルダー (ON/OFF付)
溶接ワークの45度・90度の仮止めを簡単に迅速に行える。
面ごとにON/OFFスイッチが付いており簡単に着脱が可能。
用途
溶接ワークの仮止め
角度(°)
90
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
最大牽引質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15725161
RSMS280
152×152×38
1.2
1.2
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
15725170
RSMS290
197×197×48
2.7
2.7
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください