小池酸素工業
コーナー・マグネットホルダー(2個セット)
溶接ワーク外側から保持して90°のコーナの仮止めを簡単に行える。
本体の外縁を使用して、120°と60°の仮止めをつくることが可能。
用途
溶接ワークの仮止め
寸法(mm)
83×95×16
質量(kg)
0.4
角度(°)
60・90・120
最大牽引質量(kg)
14
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15725188
RSMST327-SET
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください