小池酸素工業
L字マグネットホルダー組(2個セット)
多様なワークの仮止めを内側、外側から簡単に行える。
六角穴にレンチを差し込むことで、てこの原理により簡単に着脱が可能。
用途
溶接ワークの仮止め
寸法(mm)
【MLD300】76×51×15【MLD500】127×86×16
質量(kg)
【MLD300】0.1【MLD500】0.4
角度(°)
306090
最大牽引質量(kg)
【MLD300】9【MLD5001】15
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15725206
RSMLDT-SET
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください