曜日別特売

スネークマグネットホルダー (クリップ付属)

スネークマグネットホルダー (クリップ付属) - 小池酸素工業スネークマグネットホルダー (クリップ付属) - 小池酸素工業

溶接ワークを複雑な角度で保持し、仮止めを行える。
様々な形状の溶接ワークに調整が可能。
マグネットは蝶ネジで簡単に取り外し可能。つかむ力が強力なクリップに変更可能。
クリップは、ツールを保持するための”第3の手”としても使用出来る。
305mmフレックスケーブル、クリップ1個、マグネットパッド2個が付属
取り回し可能角度:360度

用途溶接ワークの仮止め材質鉄、アルミニウム他寸法(mm)【ケーブル部】305【クリップ】80×101質量(kg)0.5角度(°)【取回し】360内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15725258RSMSC312
オープン
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接冶具・機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする