小池酸素工業
マグネットホルダー(2個セット)
2枚の溶接ワークに加え、リブ等もう1枚のワークピースを迅速かつ簡単に仮止め出来る。
30°45°60°90°での仮止めが可能。側面の磁石を回転でき、任意の位置に調整可能
用途
溶接ワークの仮止め
寸法(mm)
58×51×23
質量(kg)
0.3
角度(°)
30・45・60・90
最大牽引質量(kg)
11
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15725249
RSMST348XYZ-SET
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください