小池酸素工業
マグネットホルダー(ON/OFF付)
溶接ワークの仮止めを迅速、簡単に行える。45度、90度での仮止めが可能。ON/OFFスイッチ付きで簡単に着脱が可能で、お手入れも容易。
用途
溶接ワークの仮止め
寸法(mm)
152×130×35
質量(kg)
1.4
角度(°)
45・90
最大牽引質量(kg)
75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15725145
RSMSA48HD
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください